false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Xpelair Whispair plafondventilator 900mm

Product type: NWAN36
Lev. nr.: X90409AW
Artikelnr: 2850201450
EAN nr: 5013562904094

Productomschrijving
Uw prijs
€ 117,46 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300049
CBS nummer 84145100
Circulatieventilator
Circulatieventilator
Feature Feature details
Aansluitspanning 230 V
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Breedte 900 mm
Elektrische aansluiting Aansluitklemmen
Frequentie 50 Hz
Geschikt voor elektronische regeling Ja
Geschikt voor traforegeling Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Kantelbaar Nee
Kleur Wit
Luchthoeveelheid onbelast 8761 m³/h
Materiaal Staal behandeld
Met standenregeling Nee
Met thermische beveiliging Nee
Opgenomen vermogen 0.05 kW
Pendellengte 375 - 750 mm
Toerental 8761 1/min
Uitvoering Plafond
Waaierdiameter 900 mm
Zwenkbaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen