false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Itho Daalderop ENERGIEZUINIGE PIJPDAK VENTILATOR MET WERKSCHAKELAAR

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 110ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: 545-5097
Lev. nr.: 545-5097
Artikelnr: 2700174756
EAN nr: 8712922755525

Productomschrijving
Uw prijs
€ 484,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Dakventilator met gelijkstroommotor
Dakventilator met gelijkstroommotor
Feature Feature details
Aansluitspanning 1 x 230 V AC
Axiale uitvoering Nee
Constant volume Nee
Constante druk Nee
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer met stekker
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing Polyetheen (PE)
Luchthoeveelheid bij 100 Pa 400 m³/h
Luchthoeveelheid bij 150 Pa 325 m³/h
Luchthoeveelheid bij 200 Pa 200 m³/h
Luchthoeveelheid bij 250 Pa 190 m³/h
Luchthoeveelheid bij 300 Pa 125 m³/h
Luchthoeveelheid bij 50 Pa 460 m³/h
Luchttoevoerdakventilator Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal waaier Kunststof
Max. opgenomen elektrisch vermogen 0.05 kW
Met werkschakelaar Ja
Nom. kanaaldiameter 125 mm
Nom. stroom 0.38 A
Uitblaasrichting Verticaal
Uitblaaszijde gedempt Ja
Voetmaat inwendig rond 160 mm
Vormgeving kap Paddenstoel
Werkende hoogte 492 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 97ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;