false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Olimpia Splendid MOBIELE AIRCONDITIONER

Product type: DOLCECLIMA NANO SILE
Lev. nr.: DOLCECLIMA NANO SILE
Artikelnr: 2850311442
EAN nr: 8021183015980

Productomschrijving
Uw prijs
€ 548,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Mobiele airconditioner
Mobiele airconditioner
Feature Feature details
Aansluitspanning (systeem) 230 V
Aansluitwaarde 2100 W
Aantal ventilatiesnelheden 3
Bediening Afstandsbediening
Breedte binnenunit 450 mm
Diepte binnenunit 635 mm
Energie-efficiëntieklasse koelen A
Hoogte binnenunit 365 mm
Koelcapaciteit 0.8 - 2.1 kW
Max. luchthoeveelheid 440 m³/h
Met filter Ja
Ontvochtigingscapaciteit 0.9 l/h
Timer Ja
Type koudemiddel R-410A
Uitvoering Slang
Werkingsprincipe Alleen koelen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen