false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Itho Daalderop Wasemkanaalventilator met 2 standen trekschakelaar

Product type: WKV130TS
Lev. nr.: 380-1151
Artikelnr: 2700191131
EAN nr: 8712922070369

Productomschrijving
Uw prijs
€ 177,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandopbouwventilator
Wandopbouwventilator
Feature Feature details
Aansluitspanning 230 V
Bediening Trekkoord
Beschermingsgraad (IP) IP44
Breedte 237 mm
Diepte 146 mm
Druk 2 100 Pa
Druk 3 140 Pa
Elektrische aansluiting Aansluitklemmen
Geschikt voor elektronische regeling Nee
Geschikt voor frequentieregeling Nee
Geschikt voor traforegeling Ja
Hoogte 211 mm
Hygrostaat Geen
Jaloezieklep Automatisch
Luchthoeveelheid bij druk 2 70 m³/h
Luchthoeveelheid bij druk 3 40 m³/h
Luchthoeveelheid onbelast 130 m³/h
Materiaal behuizing Kunststof
Max. luchttemperatuur 40 °C
Met terugslagklep Ja
Met thermische beveiliging Nee
Opgenomen vermogen 32 W
Timer Instelbaar
Waaierdiameter 120 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen