false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Itho Daalderop Energiezuinige ventilatie-unit Standaard perilexstekker

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 16ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: CVE ECO RFT SP
Lev. nr.: 545-5036
Artikelnr: 2700185817
EAN nr: 8712922755556

Productomschrijving
Uw prijs
€ 205,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Woonhuisventilator
Woonhuisventilator
Feature Feature details
Aansluiting Steekeind
Aantal aanzuigaansluitingen 4
Achteraansluiting Nee
Breedte 355 mm
Cos. phi conform EPN norm 0.52
Diepte 294 mm
Elektrische aansluiting Aansluitsnoer Perilex
Geschikt voor draadloze afstandsbediening Ja
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie Ja
Hoogte 350 mm
Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa 365 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa 325 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa 280 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa 230 m³/h
Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa 175 m³/h
Materiaal behuizing Kunststof
Met draadloze afstandsbediening Nee
Met vochtsensor Nee
Nom. kanaaldiameter 125 mm
Opgenomen vermogen conform EPN norm 0.03 kW
Type motor Gelijkstroom
Type toerenregeling 3 toeren

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 13ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;

Kan ik een extra RFT-afstandbediening bij mijn CVE ECO RFT gebruiken?

Gevraagd door: Risto
Ja, er kunnen meerdere RFT-bedieningsschakelaars worden gebruikt. Het is dus mogelijk om naast de keuken ook in de badkamer en toilet een (extra) bedieningsschakelaar te plaatsen.
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2018-02-16
  • y_2018, m_11, d_17, h_18CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.9
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_1
  • loc_nl_NL, sid_2700185817, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 10ms
  • QUESTIONS, PRODUCT