false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dimplex Basis 3kW wandconvector. 2 vermogensstanden en thermostaat

Product type: DX430
Lev. nr.: D1006380
Artikelnr: 2850046024
EAN nr: 5011139160157

Productomschrijving
Uw prijs
€ 81,63 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Elektrische convector
Elektrische convector
Feature Feature details
Aantal schakelstanden 6
Bediening via app Nee
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Beschermingsklasse I
Breedte 575 mm
Diepte 100 mm
Digitale indicatie Nee
Elektro-aansluiting 1/N/PE~230V
Geschikt voor busaansluiting Nee
Gewicht 5.01 kg
Hoogte 350 mm
Kleur Wit
Luchtuitblaas Bovenzijde/voorzijde
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met tijdschakelklok Nee
Met ventilator Nee
Montagewijze Wandmodel
Open-raam-detectie Nee
Oververhittingsbeveiliging Ja
Positie bedieningspaneel Zijkant
Programmeerbaar met afstandsbediening Nee
Type regeling Mechanisch
Verbruiksindicatie Nee
Vorstbeveiligingsschakeling Ja
Zelflerend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen