false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dimplex DTD4 CONVECTOR-500W 230V-240V CONVECTOR MET GESLOTEN FRONT PANEL

Product type: DTD4T 05
Lev. nr.: D1007180
Artikelnr: 2850288257
EAN nr: 7030690106112

Productomschrijving
Uw prijs
€ 146,35 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300042
CBS nummer 85162950
Elektrische convector
Elektrische convector
Feature Feature details
Aantal schakelstanden 35
Bediening via app Ja
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Beschermingsklasse II
Breedte 527 mm
Diepte 90 mm
Digitale indicatie Ja
Elektro-aansluiting 1/N~230 V
Geschikt voor busaansluiting Nee
Gewicht 3.7 kg
Hoogte 400 mm
Kleur Wit
Luchtuitblaas Bovenzijde/voorzijde
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met tijdschakelklok Ja
Met ventilator Nee
Montagewijze Wandmodel
Open-raam-detectie Nee
Oververhittingsbeveiliging Ja
Positie bedieningspaneel Bovenzijde
Verbruiksindicatie Ja
Vorstbeveiligingsschakeling Ja
Zelflerend Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen