false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Dimplex D416+STEUN PANEELRADIAT.1500W DIMPL

Product type: D416
Lev. nr.: D1001710
Artikelnr: 2700206109
EAN nr: 5011139164179

Productomschrijving
Uw prijs
€ 287,57 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Elektrische radiator
Elektrische radiator
Feature Feature details
Aantal ondersteunde 'pilot wire' commando's Geen
Aantal schakelstanden 9
Bediening via app Nee
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Beschermingsklasse II
Breedte 1195 mm
Diepte 83 mm
Digitale indicatie Nee
Geschikt voor busaansluiting Nee
Gewicht 18.5 kg
Hoogte 659 mm
Kleur Wit
Materiaal behuizing Staal
Materiaal verwarmingselement Staal
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met decoratieve afwerking Nee
Met tijdschakelklok Nee
Montagewijze Verticaal
Open-raam-detectie Nee
Positie bedieningspaneel Voorzijde
Programmeerbaar met afstandsbediening Nee
Type regeling Mechanisch
Uitvoering Olie-/vloeistof gevuld
Verbruiksindicatie Nee
Vermogen 1500 W
Vrijstaand Nee
Zelflerend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen