false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Etherma NETVERWARMINGSET160W/M2 DSS MET ET-71 2,5M2

Product type: SET-DSS5-500
Lev. nr.: 37792
Artikelnr: 2850068417
EAN nr: 9120015729886

Productomschrijving
Uw prijs
€ 323,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300236
CBS nummer 85162999
Elektrische vloerverwarming
Elektrische vloerverwarming
Feature Feature details
Aansluitspanning 230 V
Aansluitvermogen 400 - 400 W
Aantal koudegeleiders 1
Belasting verwarmingsgeleider 12 W/m
Breedte 500 mm
Dikte 2.7 mm
Fixatie warmtegeleider Opgenaaid
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken Nee
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken Nee
Geschikt voor vochtige ruimten Ja
Lengte 5000 mm
Lengte koudegeleiders 4000 mm
Met draagmat Ja
Met regeling Ja
Met ruimtethermostaat Nee
Met vloertemperatuursensor Ja
Oppervlakte 2.5 m²
Toepassing Verwarmingsfolie
Vermogen 160 W/m²
Zelfklevend Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen