false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Etherma PREFIX VERWARMINGSMAT IN DEKVLOER 60 W/M2

Product type: 062-RGS
Lev. nr.: 39732
Artikelnr: 2850068220
EAN nr: 9120061392959

Productomschrijving
Uw prijs
€ 63,69 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300235
CBS nummer 85162999
Elektrische vloerverwarming
Elektrische vloerverwarming
Feature Feature details
Aansluitspanning 230 V
Aansluitvermogen 60 - 60 W
Aantal koudegeleiders 1
Belasting verwarmingsgeleider 9 W/m
Breedte 1000 mm
Dikte 7 mm
Fixatie warmtegeleider Elementverbinders geklikt
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken Nee
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken Nee
Geschikt voor vochtige ruimten Ja
Lengte 1000 mm
Lengte koudegeleiders 3000 mm
Met draagmat Nee
Met regeling Nee
Met ruimtethermostaat Nee
Met vloertemperatuursensor Nee
Oppervlakte 1 m²
Toepassing Vloer-directe verwarming
Vermogen 60 W/m²
Zelfklevend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen