false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Etherma LAVA BATH 2.0 INFR.STRALINGSPAN.GLAS SPIEGEL 500W

Product type: LAVABATH2-GL-500-MR
Lev. nr.: 35913
Artikelnr: 2850297162
EAN nr: 9120015721989

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.379,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300190
Buisradiator (elektrisch)
Buisradiator (elektrisch)
Feature Feature details
Bediening via app Nee
Beschermingsgraad (IP) IPX4
Beschermingsklasse I
Breedte 630 mm
Diepte 61 mm
Digitale indicatie Nee
Geschikt voor busaansluiting Nee
Gewicht 20 kg
Glansgraad Glanzend
Hoogte 1300 mm
Materiaal Glas
Met tijdschakelklok Nee
Met ventilator Nee
Programmeerbaar met afstandsbediening Nee
Uitvoering radiator Recht
Verbruiksindicatie Nee
Vermogen 500 W
Vorm stralingsbuis Rechthoekig
Zelflerend Nee
Zwenkbaar Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen