false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Solamagic 500 MET TREKSCHAKELAAR WIT 9010

Product type: SM-500ZS-W
Lev. nr.: 9100125
Artikelnr: 2850010334
EAN nr: 4026911005282

Productomschrijving
Uw prijs
€ 240,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300070
CBS nummer 85162999
Warmtestraler
Warmtestraler
Feature Feature details
Aantal verwarmingsstanden 1
Beschermingsgraad (IP) IP24
Breedte 318 mm
Diepte 145 mm
Hoogte 141 mm
Max. verwarmingsvermogen 500 W
Min. verwarmingsvermogen 500 W
Montage boven commode Nee
Spanning 230 - 230 V
Uitvoering Plafond-/wandstraler
Vermogensstand UIT Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen