false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB WANDKAST, GEAARD IP43, RAL9016

Product type: 2/00B
Lev. nr.: 2CPX036361R9999
Artikelnr: 2850239454
EAN nr: 4011617363613

Productomschrijving
Uw prijs
€ 234,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 103222
CBS nummer 85381000
UNSPSC nummer 39121303
Installatiekast leeg
Installatiekast leeg
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Ja
Aantal modulen 72
Aantal rijen 6
Beschermingsgraad (IP) IP43
Breedte 550 mm
Breedte in module-eenheden 24
Diepte 215 mm
Geschikt voor bliksembeveiliging Ja
Geschikt voor buitengebruik Nee
Hoogte 500 mm
Kleur Wit
Materiaal behuizing Staal
Met montageplaat Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. stroom (In) 250 A
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Plaatdikte deur/deksel 1 mm
Plaatdikte kast 1 mm
RAL-nummer 9016

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen