false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Wandkast, geaard IP55, RAL7035

Product type: TG506G
Lev. nr.: 2CPX010014R9999
Artikelnr: 2700201754
EAN nr: 4011617100140

Productomschrijving
Uw prijs
€ 702,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekast leeg
Installatiekast leeg
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Ja
Aantal modulen 360
Aantal rijen 30
Aantal uitsparingen voor flensplaten 10
Beschermingsgraad (IP) IP55
Breedte 1300 mm
Breedte in module-eenheden 60
Diepte 225 mm
Functiebehoud Geen
Geschikt voor bliksembeveiliging Ja
Geschikt voor buitengebruik Nee
Hoogte 950 mm
Inbouwdiepte 155 mm
Inwendige diepte 225 mm
Kleur Grijs
Materiaal behuizing Staal
Met montageplaat Nee
Met slot Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. stroom (In) 250 A
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Plaatdikte deur/deksel 1.5 mm
Plaatdikte kast 1 mm
RAL-nummer 7035
Slagvastheid IK08
Soort afdekking Deur
Transparant deksel/deur Nee
Type deur Dubbel
Uitvoering deksel Gesloten

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen