text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Eaton Kast, CI, HxBxD=250x187.5x175mm, deksel transparant, metr.doordrukgate

Merk EATON
Product type: CI23E-150
Lev. nr.: 021943
Artikelnr: 2700186041
EAN nr: 4015080219439

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 97,34 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekast leeg
Installatiekast leeg
Feature Feature details
Hoogte 250 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Diepte 175 mm
Aantal rijen 0
Breedte 187.5 mm
Aantal uitsparingen voor flensplaten 0
Transparant deksel/deur Nee
Met slot Nee
RAL-nummer 7035
Oppervlaktebescherming Geen
Type deur Geen
Slagvastheid IK10
Beschermingsgraad (IP) IP65
Plaatdikte deur/deksel 3 mm
Nom. stroom (In) 1600 A
Aantal leidinginvoeringen 0
Geschikt voor buitengebruik Ja
Aanbouwmogelijkheid Nee
Met montageplaat Nee
Inbouwdiepte 175 mm
Inwendige diepte 173 mm
Aantal modulen 1
Soort afdekking Deksel
Plaatdikte kast 3 mm
Uitvoering deksel Gesloten
Geschikt voor bliksembeveiliging Ja
Beschermingsklasse I
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Breedte in module-eenheden 9

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?