false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eldon POLYCARBONAAT BEHUIZING, GRIJS DEKSEL 80X120X56MM

Product type: DPCP081206GE
Lev. nr.: DPCP081206GE
Artikelnr: 2850229271
EAN nr: 6418677176999

Productomschrijving
Uw prijs
€ 15,74 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302432
CBS nummer 85381000
UNSPSC nummer 39121303
Installatiekast leeg
Installatiekast leeg
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Nee
Aantal leidinginvoeringen 0
Aantal modulen 0
Aantal rijen 0
Aantal uitsparingen voor flensplaten 0
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse II
Breedte 120 mm
Diepte 56 mm
Functiebehoud Geen
Geschikt voor bliksembeveiliging Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Hoogte 80 mm
Kleur Grijs
Materiaal behuizing Kunststof
Met montageplaat Nee
Met slot Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Plaatdikte deur/deksel 3 mm
RAL-nummer 7035
Slagvastheid IK07
Soort afdekking Deksel
Transparant deksel/deur Nee
Type deur Geen
Uitvoering deksel Gesloten

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen