false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager VERDELER IP44 550x800x161MM

Product type: FWQ52N
Lev. nr.: FWQ52N
Artikelnr: 2850178616
EAN nr: 3250612738403

Productomschrijving
Uw prijs
€ 640,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekast leeg
Installatiekast leeg
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Ja
Aantal leidinginvoeringen 8
Aantal modulen 72
Aantal rijen 2
Aantal uitsparingen voor flensplaten 4
Beschermingsgraad (IP) IP44
Beschermingsklasse II
Breedte 550 mm
Breedte in module-eenheden 24
Diepte 161 mm
Functiebehoud Geen
Geschikt voor bliksembeveiliging Nee
Geschikt voor buitengebruik Nee
Hoogte 800 mm
Inbouwdiepte 161 mm
Inwendige diepte 161 mm
Kleur Wit
Materiaal behuizing Staal
Met montageplaat Ja
Met slot Nee
Nom. stroom (In) 125 A
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Plaatdikte deur/deksel 2 mm
Plaatdikte kast 2 mm
RAL-nummer 9010
Slagvastheid IK09
Soort afdekking Deksel
Transparant deksel/deur Nee
Type deur Enkel
Uitvoering deksel Met uitsparing

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen