false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand Kast Atl. 600x1000x300 volle pl.

Product type: 036979
Lev. nr.: 036979
Artikelnr: 2850309530
EAN nr: 3414970696885

Productomschrijving
Uw prijs
€ 457,42 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 108121
CBS nummer 85381000
Installatiekast leeg
Installatiekast leeg
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Nee
Aantal uitsparingen voor flensplaten 2
Beschermingsgraad (IP) IP55
Beschermingsklasse I
Breedte 1000 mm
Diepte 300 mm
Geschikt voor bliksembeveiliging Nee
Geschikt voor buitengebruik Ja
Hoogte 600 mm
Inbouwdiepte 305 mm
Inwendige diepte 280 mm
Materiaal behuizing Staal
Met montageplaat Ja
Met slot Ja
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Plaatdikte deur/deksel 1.5 mm
Plaatdikte kast 1.25 mm
RAL-nummer 7035
Slagvastheid IK10
Soort afdekking Deur
Transparant deksel/deur Nee
Type deur Dubbel
Uitvoering deksel Gesloten

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen