false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB 36 module v.v. transparant deur set a 2 stuks

Product type: RES12x320 2=1
Lev. nr.: 1SPE007717F0620 2=1
Artikelnr: 2850048183
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 75,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekast met DIN-rail leeg
Installatiekast met DIN-rail leeg
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Ja
Aantal rijen 3
Beschermingsgraad (IP) IP41
Breedte 292 mm
Breedte in module-eenheden 12
Diepte 120 mm
Din-rail Ja
EMC-uitvoering Nee
Hoogte 507 mm
Kleur Wit
Materiaal behuizing Kunststof
Met montageplaat Nee
Met slot Nee
RAL-nummer 9016
Soort afdekking Deur
Transparant deksel/deur Ja
Uitvoering deksel Gesloten

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen