false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB KEUKENVERDELER HOOFDSCHAKELAAR 2X 1-FASE FORNUISGROEP 2X B16A 2X FLEXO

Product type: HKV202/2F+H44
Lev. nr.: 1SPF006971F0260
Artikelnr: 2850199143
EAN nr: 8712507144263

Productomschrijving
Uw prijs
€ 478,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatiekast
Installatiekast
Feature Feature details
Aanbouwmogelijkheid Nee
Aantal aardlekautomaten 2
Aantal aardlekschakelaars 300mA 0
Aantal aardlekschakelaars 30mA 0
Aantal directe groepen 2
Aantal fasen 2
Aantal groepen achter aardlekschakelaar 0
Aantal lichtgroepen 0
Aantal polen hoofdschakelaar 4
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Beveiliging Installatie-/aardlekautomaat
Breedte 220 mm
Diepte 120 mm
Hoofdschakelaar - nom. stroom 40 A
Hoogte 220 mm
Kookgroep 1-fase
Kookgroep geschikt als krachtgroep Nee
Materiaal behuizing Kunststof
Met beltransformator Nee
Met contactdoos Nee
Met transparant deksel Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Totaal aantal groepen 5

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen