false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

B.E.G. Aanwezigheidsmelder PD2-Master DALI/DSI+1K bereik Ø10m opbouw

Product type: PD2-M-DALI/DSI-1C-OB
Lev. nr.: 93033
Artikelnr: 2850285150
EAN nr: 4007529930333

Productomschrijving
Uw prijs
€ 182,31 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302601
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 10 - 2000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 2
Antibacteriële behandeling Nee
Bediening op afstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
C-Belasting Nee
Constantlichtregeling Ja
Diameter 98 mm
Diameter reikwijdte op vloer 10 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Ja
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 °
Hoogte 50 mm
HVAC-aansturing Ja
Ingang voor nevenunit Ja
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Ja
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 165 A
Max. nalooptijd 30 min
Max. presentiebereik 79 m²
Max. reikwijdte frontaal 5 m
Max. reikwijdte zijwaarts 3 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Met afstandsbediening Ja
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Ja
Met signaaleenheid Nee
Min. nalooptijd 60 s
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Ja
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 2.5 m
Overbruggingsschakelaar Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Spanningstype AC
Stuurstroom 1 mA
Temperatuur -25 - 50 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Uitschakelvertraging 1800 s
Uitvoering Presentiemelder
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen