false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

B.E.G. Aanwezigheidsmelder PD4-Master DALI Tuneable white bereik Ø24m opbouw

Product type: 93007
Lev. nr.: 93007
Artikelnr: 2850311556
EAN nr: 4007529930074

Productomschrijving
Uw prijs
€ 308,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302601
CBS nummer 85365080
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 10 - 2000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 2
Bediening op afstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
C-Belasting Ja
Constantlichtregeling Ja
Diameter 117 mm
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Ja
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 °
HVAC-aansturing Ja
Inbouwdiameter 98 mm
Inbouwdiepte 68 mm
Ingang voor nevenunit Ja
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Ja
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 165 A
Max. nalooptijd 150 min
Max. presentiebereik 450 m²
Max. reikwijdte frontaal 4 m
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Met afstandsbediening Ja
Met alarmfunctie Ja
Met DALI interface Ja
Met signaaleenheid Nee
Min. nalooptijd 60 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 24 V
Onderkruipbeveiliging Ja
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 2.5 m
Overbruggingsschakelaar Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Spanningstype AC
Stuurstroom 1 mA
Temperatuur -25 - 50 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Uitschakelvertraging 9000 s
Uitvoering Presentiemelder
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen