false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

B.E.G. Bewegingsmelder RC-plus next N 130 zwart 130°

Product type: 93323
Lev. nr.: 93323
Artikelnr: 2850311561
EAN nr: 4007529933235

Productomschrijving
Uw prijs
€ 108,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302601
CBS nummer 85365080
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 2 - 2000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 1
Bediening op afstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Breedte 71 mm
C-Belasting Ja
Constantlichtregeling Nee
Diameter reikwijdte op vloer 40 m
Diepte 121 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 °
Hoogte 85 mm
HVAC-aansturing Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Zwart
Koppelbaar aan netwerk Nee
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 165 A
Max. nalooptijd 16 min
Max. presentiebereik 400 m²
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
Max. schakelvermogen 3000 W
Met afstandsbediening Ja
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Nee
Met signaaleenheid Nee
Min. nalooptijd 15 s
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Ja
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 2.5 m
Overbruggingsschakelaar Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7021
Spanningstype AC
Stuurstroom 5 mA
Temperatuur -25 - 50 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Uitschakelvertraging 960 s
Uitvoering Bewegingsmelder
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Zwenkbereik sensor, horizontaal 180 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 45 °

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen