false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

B.E.G. bewegingsschakelaar Bewegingsmelder Wit IP23 0/360° 40332

Product type: 40332
Lev. nr.: 40332
Artikelnr: 2850164001
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 475,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 10 - 2000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 1
Bediening op afstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP23
C-Belasting Ja
Constantlichtregeling Nee
Diameter reikwijdte op vloer 10 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
HVAC-aansturing Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Nee
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 165 A
Max. nalooptijd 30 min
Max. reikwijdte frontaal 3 m
Max. reikwijdte zijwaarts 5 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Met afstandsbediening Ja
Met alarmfunctie Ja
Met signaaleenheid Nee
Min. nalooptijd 15 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Ja
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 2.5 m
Overbruggingsschakelaar Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Spanningstype AC
Stuurstroom 1.8 mA
Temperatuur -25 - 50 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Uitschakelvertraging 1800 s
Uitvoering Bewegingsmelder
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen