false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Esylux Compact bewegingsschakelaar Presentiemelder Wit IP20 180/360° EP10425288

Product type: PD-C360I/24PLUS WIT
Lev. nr.: EP10425288
Artikelnr: 2700101312
EAN nr: 4015120425288

Productomschrijving
Uw prijs
€ 184,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 5 - 2000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 1
Antibacteriële behandeling Nee
Bediening op afstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
C-Belasting Ja
Constantlichtregeling Nee
Diameter 108 mm
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - 360 °
Hoogte 46 mm
HVAC-aansturing Ja
Inbouwdiameter 60 mm
Inbouwdiepte 24 mm
Ingang voor nevenunit Ja
Inschakelvertraging 30 s
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Nee
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 10 A
Max. nalooptijd 30 min
Max. presentiebereik 50.33 m²
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Met afstandsbediening Nee
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Nee
Met signaaleenheid Ja
Min. diepte van de inbouwdoos 24 mm
Min. nalooptijd 60 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Nee
Opnemertype Passief infrarood
Optimale montagehoogte 3 m
Overbruggingsschakelaar Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Scanhoek 360 °
Spanningstype AC
Temperatuur 0 - 50 °C
Transparant Ja
Trappenhuisbewaking Ja
Uitschakelvertraging 300 s
Uitvoering Presentiemelder
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen