false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder 18 bewegingsschakelaar Bewegingsmelder Wit IP54 110/110° 18.A1.8.230.0000

Product type: 18.A1.8.230.0000
Lev. nr.: 18.A1.8.230.0000
Artikelnr: 2850046084
EAN nr: 8012823400167

Productomschrijving
Uw prijs
€ 89,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 85364900
UNSPSC nummer 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid 1 - 1000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 1
Bediening op afstand Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
C-Belasting Nee
Constantlichtregeling Nee
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 110 - 110 °
HVAC-aansturing Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 100 A
Max. nalooptijd 20 min
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Max. reikwijdte zijwaarts 4 m
Max. schakelvermogen 1000 W
Met afstandsbediening Nee
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Nee
Met signaaleenheid Nee
Min. nalooptijd 10 s
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Nee
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 2 m
Overbruggingsschakelaar Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Spanningstype AC
Temperatuur -10 - 50 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Uitschakelvertraging 1200 s
Uitvoering Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Zwenkbereik sensor, verticaal 110 - 110 °

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen