false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud zal het niet mogelijk zijn om een order te plaatsen op zaterdag 15 december 2018 tussen 15:00 uur en 19:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager bewegingsschakelaar Grijs IP20 EE200

Product type: EE200
Lev. nr.: EE200
Artikelnr: 2700348464
EAN nr: 3250612252008

Productomschrijving
Uw prijs
€ 268,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 5 - 20 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 1
Antibacteriële behandeling Nee
Bediening op afstand Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
C-Belasting Nee
Constantlichtregeling Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Halogeenvrij Ja
HVAC-aansturing Nee
Inbouwdiepte 71 mm
Ingang voor nevenunit Ja
Inschakelvertraging 10 s
Kleur Grijs
Koppelbaar aan netwerk Ja
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 16 A
Max. nalooptijd 1 min
Max. schakelvermogen 2300 W
Met afstandsbediening Nee
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Nee
Met signaaleenheid Ja
Min. nalooptijd 1 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Nee
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 4 m
Overbruggingsschakelaar Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Slagvastheid IK02
Spanningstype AC
Temperatuur -15 - 85 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Nee
Uitschakelvertraging 40 s
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0 - 0 °

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen