Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Huidige vestiging
Geen locaties gevonden
Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.
Geen locaties gevonden
Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.
Alle vestigingen in de buurt
Uw prijs
€ 225,68 / STKDit artikel is niet meer leverbaar.
Min: 1 STK
Bewegingsschakelaar compleet | |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
---|---|
Aanspreekhelderheid | 10 - 2000 lx |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Aantal schakelzones | 1 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Bediening op afstand | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 80 mm |
C-Belasting | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
Diameter | 80 mm |
Diameter reikwijdte op vloer | 4 m |
Diepte | 70 mm |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Ja |
Frequentie | 50 - 60 Hz |
Gedwongen inschakeling | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Hoek reikwijdte horizontaal | 0 - 360 ° |
HVAC-aansturing | Nee |
Inbouwbreedte | 68 mm |
Inbouwdiameter | 68 mm |
Inbouwdiepte | 70 mm |
Inbouwlengte | 70 mm |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Kleur | Wit |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Max. inschakelstroom | 10 A |
Max. nalooptijd | 30 min |
Max. reikwijdte frontaal | 6 m |
Max. reikwijdte zijwaarts | 10 m |
Met afstandsbediening | Nee |
Met alarmfunctie | Ja |
Met DALI interface | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Min. diepte van de inbouwdoos | 75 mm |
Min. nalooptijd | 60 s |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Nom. spanning | 230 V |
Onderkruipbeveiliging | Ja |
Opnemertype | Passief infrarood |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Optimale montagehoogte | 2.5 m |
Overbruggingsschakelaar | Ja |
RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
Spanningstype | AC |
Stuurstroom | 4.2 mA |
Temperatuur | -25 - 50 °C |
Transparant | Nee |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Uitschakelvertraging | 1800 s |
Uitvoering | Presentiemelder |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Vrije dierzone | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.