false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko BEWEGINGSMELDER 180° LG

Product type: 102-78021
Lev. nr.: 102-78021
Artikelnr: 2850047316
EAN nr: 5413736307070

Productomschrijving
Uw prijs
€ 167,57 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 139004
CBS nummer 85311030
UNSPSC nummer 46171608
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid 2 - 1000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Bediening op afstand Nee
Beschermingsgraad (IP) IP41
Constantlichtregeling Ja
Diameter reikwijdte op vloer 7 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 50 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 180 - 180 °
HVAC-aansturing Nee
Ingang voor nevenunit Ja
Kleur Grijs
Koppelbaar aan netwerk Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 4 A
Max. nalooptijd 30 min
Max. reikwijdte frontaal 9 m
Max. reikwijdte zijwaarts 4.5 m
Max. schakelvermogen 1300 W
Met afstandsbediening Nee
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Nee
Met signaaleenheid Nee
Min. nalooptijd 5 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Nee
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Gelakt
Optimale montagehoogte 1 m
Overbruggingsschakelaar Ja
Spanningstype AC
Temperatuur 0 - 40 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Nee
Uitvoering Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen