false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Steinel BEWEGINGSMELDER IS 3360 LIVELINK VIERKANT, OPBOUW

Product type: 049362
Lev. nr.: 049362
Artikelnr: 2850285328
EAN nr: 4007841049362

Productomschrijving
Uw prijs
€ 116,70 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid 2 - 1000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Aantal schakelzones 1416
Bediening op afstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
C-Belasting Ja
Constantlichtregeling Nee
Diameter reikwijdte op vloer 40 m
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Halogeenvrij Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 360 - 360 °
Hoogte 95 mm
HVAC-aansturing Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Ja
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. inschakelstroom 110 A
Max. nalooptijd 15 min
Max. presentiebereik 3 m²
Max. reikwijdte frontaal 20 m
Max. reikwijdte zijwaarts 20 m
Met afstandsbediening Nee
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Nee
Met signaaleenheid Ja
Min. nalooptijd 15 s
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Ja
Opnemertype Passief infrarood
Optimale montagehoogte 2.8 m
Overbruggingsschakelaar Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9003
Spanningstype AC
Temperatuur -20 - 50 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Nee
Uitschakelvertraging 300 s
Uitvoering Bewegingsmelder
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen