false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Theben bewegingsschakelaar Presentiemelder Wit IP54 0/360° 2080045

Product type: 2080045
Lev. nr.: 2080045
Artikelnr: 2850199342
EAN nr: 7612748006317

Productomschrijving
Uw prijs
€ 296,96 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bewegingsschakelaar compleet
Bewegingsschakelaar compleet
Feature Feature details
Aansluitwijze Schroefklem
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aanspreekhelderheid 10 - 3000 lx
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Bediening op afstand Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Breedte 110 mm
C-Belasting Nee
Constantlichtregeling Ja
Diameter 110 mm
Diameter reikwijdte op vloer 24 m
Diepte 110 mm
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Frequentie 50 - 60 Hz
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Halogeenvrij Nee
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Hoogte 83 mm
HVAC-aansturing Nee
Inbouwbreedte 48 mm
Inbouwdiameter 48 mm
Inbouwdiepte 37 mm
Ingang voor nevenunit Ja
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Ja
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. nalooptijd 60 min
Max. presentiebereik 38 m²
Max. reikwijdte frontaal 12 m
Max. reikwijdte zijwaarts 12 m
Met afstandsbediening Nee
Met alarmfunctie Nee
Met DALI interface Ja
Met signaaleenheid Nee
Min. aanloopstroom 0.1 A
Min. diepte van de inbouwdoos 46 mm
Min. nalooptijd 10 s
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 V
Onderkruipbeveiliging Nee
Opnemertype Passief infrarood
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Optimale montagehoogte 2.5 m
Overbruggingsschakelaar Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Scanhoek 360 °
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Temperatuur -15 - 50 °C
Transparant Nee
Trappenhuisbewaking Ja
Uitschakelvertraging 3600 s
Uitvoering Presentiemelder
Uitvoering oppervlakte Mat
Vrije dierzone Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen