false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Prog.schemersch. el/mech incl.opb.sensor

Product type: EE110
Lev. nr.: EE110
Artikelnr: 2700348492
EAN nr: 3250612251100

Productomschrijving
Uw prijs
€ 259,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Schemerschakelaar voor DIN-rail
Schemerschakelaar voor DIN-rail
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsgraad (IP) lichtvoeler IP54
Beschermklasse lichtvoeler II
Breedte in module-eenheden 5
Drukingang Nee
Inbouwdiepte 88 mm
Instelbereik helderheidswaarde 5 - 2000 lx
Max. belasting TL-buis 1000 VA
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) 1000 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 200 VA
Max. gloeilampbelasting 2000 W
Max. kabellengte lichtvoeler 100 m
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) 16 A
Met programmeerbare nachtuitschakeling Ja
Montagewijze DIN-rail
Nom. (meet)frequentie 50 - 50 Hz
Nom. (meet)schakelstroom 16 A
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. (meet)spanning lichtvoeler 230 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen