false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder SCHEMERSCHAK 2M 16A 230VAC

Product type: 10.32.8.230.0000
Lev. nr.: 10.32.8.230.0000
Artikelnr: 2850046063
EAN nr: 8012823236698

Productomschrijving
Uw prijs
€ 57,24 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 85364900
UNSPSC nummer 39121504
Schemerschakelaar
Schemerschakelaar
Feature Feature details
Bedrijfstemperatuur -30 - 70 °C
C-Belasting Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP54
Halogeenvrij Ja
Inschakelhelderheid 1 - 80 lx
Inschakelvertraging 15 s
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Max. schakelstroom (ohmse belasting) 16 A
Max. schakelvermogen 2300 W
Met automatische nachtuitschakeling Nee
Nom. spanning 230 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Transparant Nee
Uitschakelhelderheid 1 - 80 lx
Uitschakelvertraging 30 s
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Uitvoering sensor Lichtsensor ingebouwd

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen