false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hateha VERDELER RUBBER TYPE ERGO IP44 V.V.5M KABEL MET SCHUKO CONTACTSTOP

Product type: ERGO 1
Lev. nr.: 21.100.001
Artikelnr: 2850047667
EAN nr: 8715238004516

Productomschrijving
Uw prijs
€ 427,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 148101
UNSPSC nummer 39121309
Bouwaansluitkast
Bouwaansluitkast
Feature Feature details
Aantal aardlekschakelaars 10mA 0
Aantal aardlekschakelaars 300mA 0
Aantal aardlekschakelaars 30mA 1
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P 0
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P 0
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P 0
Aantal CEE-contactdozen 16 A/400 V/5P 0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P 0
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/5P 0
Aantal CEE-contactdozen 63 A/400 V/5P 0
Aantal installatieautomaten 0
Aantal randaarde-contactdozen 6
Beschermingsgraad (IP) IP44
Breedte 135 mm
Diepte 120 mm
Hoofdschakelaar Geen
Hoogte 120 mm
Materiaal behuizing Volrubber
Nom. (meet)spanning 230 V
Nom. (meet)stroom 16 A
Uitvoering Zwerfkast

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen