false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hateha VERD.CONT.DOOS 16A 230V/2P+A MET BEVEILIGING, GRIJS-BLAUW, KLAPDEKSEL

Product type: VD16/4
Lev. nr.: 12.212.084
Artikelnr: 2850047662
EAN nr: 8715238000730

Productomschrijving
Uw prijs
€ 164,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 148101
UNSPSC nummer 39121309
CEE-contactdoos combinatie
CEE-contactdoos combinatie
Feature Feature details
Aantal installatieautomaten 0
Aantal randaarde-contactdozen 4
Aardlekschakelaar 30 mA (standaard)
Beschermingsgraad (IP) IP44
Beveiliging Geen
Breedte 331 mm
CEE-contactdoos-125A Geen
CEE-contactdoos-16A Geen
CEE-contactdoos-32A Geen
CEE-contactdoos-63A Geen
Diepte 80 mm
Hantering Draagbaar
Hoogte 68 mm
Kleur Grijs
Materiaal behuizing Kunststof
Militaire uitvoering Nee
Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen 0
Voeding/aansluitmogelijkheid 1 leiding (aftakleiding)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen