false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric CEE WANDCNTDS VERGR 32A 5P 400V 6H IP65

Product type: 83097
Lev. nr.: 83097
Artikelnr: 2850131061
EAN nr: 3303430830979

Productomschrijving
Uw prijs
€ 519,64 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst NL
Kortingsgroep 102111
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39121309
CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd
CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd
Feature Feature details
Aantal polen 4
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beveiliging Geen
IEC-stroomsterkte 32 A
Kenkleur Rood
Materiaal behuizing Kunststof
Met aardlekschakelaar Nee
Militaire uitvoering Nee
Schakelaar Mechanische vergrendeling
Spanning volgens EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) rood
Uitvoering schakelaar Hulpcontacten
Uurstand 6 h
Vrije plaatsen op draagrail Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen