false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Mennekes WANDCONTACTDOOS, 32A 7P 7H 500V, IP44

Product type: 1040
Lev. nr.: 1040
Artikelnr: 2850047703
EAN nr: 4015394006930

Productomschrijving
Uw prijs
€ 332,05 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 148001
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39121402
CEE-wandcontactdoos
CEE-wandcontactdoos
Feature Feature details
Aansluittechniek Schroefklem
Aantal polen 7
Beschermingsgraad (IP) IP44
Bevestigingswijze Binnenliggende bevestiging
Geïsoleerde montage Nee
IEC-stroomsterkte 32 A
Kabelinvoer Wartel
Kenkleur Zwart
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee
RAL-nummer 9005
Spanning volgens EN 60309-2 500 V (50+60 Hz) zwart
Uitvoering Opbouw (stucwerk)
UL/CSA-stroomsterkte (indien UL-uitvoering gewenst) 30 A
Uurstand 7 h

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen