false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Bizline TAFELCONTACTDOOS 3X2P+T 5M

Product type: BIZ 700993
Lev. nr.: BIZ 700993
Artikelnr: 2700328137
EAN nr: 3700420308133

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,71 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Contactdooscombinatie
Contactdooscombinatie
Feature Feature details
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal contactdozen met penaarde 0
Aantal contactdozen overig 0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) 0
Aantal contactdozen type P11 (Italië) 0
Aantal contactdozen type P17 (Italië) 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 0
Aantal Euro-contactdozen 0
Aantal koudapparaatcontactdozen 0
Aantal NEMA contactdozen 0
Aantal randaarde-contactdozen 3
Aantal universele multistandaard contactdozen 0
Aantal USB aansluitingen 0
Aardlekschakelaar Nee
Aderdoorsnede 1.5 mm²
Behuizingsvorm Rechthoekig
Beschermingsgraad (IP) IP20
Halogeenvrij Nee
Hoek stekkerstand gedraaid 45°
Kleur Wit
Lengte snoer 5 m
Materiaal Kunststof
Met aan/uitschakelaar Nee
Met deksel Nee
NEMA-code Geen
Netontstoringsfilter Nee
Nom. stroom 16 A
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Overspanningsbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9001
Stekkerstand gedraaid Ja
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen