false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hateha VERDEELCONTACTDOOS VD 16 16A 230 V, 2P+A , GRIJS-BLAUW, MET KLAPDEKSEL

Product type: VDB16
Lev. nr.: 12.111.000
Artikelnr: 2850047657
EAN nr: 8715238000402

Productomschrijving
Uw prijs
€ 30,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 148101
UNSPSC nummer 39121710
Contactdooscombinatie
Contactdooscombinatie
Feature Feature details
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal contactdozen met penaarde 3
Aantal contactdozen overig 0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) 0
Aantal contactdozen type P11 (Italië) 0
Aantal Euro-contactdozen 0
Aantal koudapparaatcontactdozen 0
Aantal NEMA contactdozen 0
Aantal randaarde-contactdozen 3
Aardlekschakelaar Nee
Behuizingsvorm Rechthoekig
Beschermingsgraad (IP) IP44
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Materiaal Kunststof
Met aan/uitschakelaar Nee
Met deksel Ja
Netontstoringsfilter Nee
Nom. stroom 16 A
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Overspanningsbeveiliging Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7038
Stekkerstand gedraaid Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen