false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino MAGIC DIMMER

Product type: BTA5702
Lev. nr.: BTA5702
Artikelnr: 2850310585
EAN nr: 8012199505923

Productomschrijving
Uw prijs
€ 91,46 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 5 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 5 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 108302
CBS nummer 85365080
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Bedieningswijze Draai/drukknop
Bevestigingswijze Klauwbevestiging
Frequentie 50 - 50 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Ja
Halogeenvrij Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Lichtwaardegeheugen Nee
Materiaal Kunststof
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 - 230 V
Nom. vermogen 60 - 500 VA
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 1013
Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat
Schakelmateriaalbreedte 22 mm
Schakelmateriaaldiepte 47 mm
Schakelmateriaalhoogte 62 mm
Seriedimmer Nee
Transparant Nee
Type belasting Ohmse belasting
Uitvoering oppervlakte Glanzend

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen