false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Afstanddimmer 1000W universeel

Product type: EV100
Lev. nr.: EV100
Artikelnr: 2700348408
EAN nr: 3250612421008

Productomschrijving
Uw prijs
€ 293,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Aansluitwijze Schroefklem
Aderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
App besturing via Bluetooth Nee
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Frequentie 50 - 50 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Ja
Halogeenvrij Ja
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Grijs
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Lichtwaardegeheugen Ja
Materiaal Kunststof
Montagewijze DRA (DIN-rail adapter)
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. vermogen 1000 - 1000 VA
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7035
Samenstelling Basiselement
Schakelmateriaalbreedte 88.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 65 mm
Schakelmateriaalhoogte 85 mm
Seriedimmer Nee
Slagvastheid IK02
Stuurspanning 230 - 230 V
Transparant Nee
Type belasting Universeel
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen