false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Peha Serie tastdimmer, fase afsnijding aluminium

Product type: D 20.295.70 AB
Lev. nr.: 00518813
Artikelnr: 2700364066
EAN nr: 4010105518818

Productomschrijving
Uw prijs
€ 158,78 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aderdoorsnede 0.75 - 2.5 mm²
App besturing via Bluetooth Nee
Bedieningswijze Druktoets
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Ja
Frequentie 50 - 50 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Halogeenvrij Ja
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Aluminium
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Lichtwaardegeheugen Nee
Materiaal Kunststof
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 - 230 V
Oppervlaktebescherming Gelakt
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Schakelmateriaaldiepte 70 mm
Schakelmateriaalhoogte 40 mm
Seriedimmer Ja
Stuurspanning 230 - 230 V
Transparant Nee
Type belasting Ohmse belasting
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen