false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Solamagic BT-DIMMER VOOR S3 EN D3 WIT

Product type: SM-SD3BT-W
Lev. nr.: 9300153
Artikelnr: 2850297391
EAN nr: 4026911105296

Productomschrijving
Uw prijs
€ 251,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Dimmer
Dimmer
Feature Feature details
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aderdoorsnede 1.5 - 4 mm²
App besturing via Bluetooth Ja
Bevestigingswijze Klikbevestiging
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar faseafsnijding Nee
Frequentie 50 - 50 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP44
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Halogeenvrij Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Kleur Wit
Kwaliteitsklasse Aluminium
Lichtwaardegeheugen Nee
Materiaal Metaal
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Nom. spanning 230 - 230 V
Nom. vermogen 3000 - 3000 VA
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Schakelmateriaalbreedte 200 mm
Schakelmateriaaldiepte 115 mm
Schakelmateriaalhoogte 92 mm
Seriedimmer Nee
Slagvastheid IK08
Stuurspanning 230 - 230 V
Transparant Nee
Type belasting Universeel
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen