false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2V Horizontaal Titanium IP20 1754-0-4392

  • ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2V Horizontaal Titanium IP20 1754-0-4392
ABB Busch-Jaeger Alpha nea Afdekraam 2V Horizontaal Titanium IP20 1754-0-4392
Product type: 1722-266
Lev. nr.: 2CKA001754A4392
Artikelnr: 2700366531
EAN nr: 4011395125847

Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,84 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Afdekraam schakelmateriaal
Afdekraam schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal eenheden 2
Aantal eenheden horizontaal 2
Aantal eenheden verticaal 1
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Klembevestiging
Breedte 152 mm
Diepte 11 mm
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Ja
Halogeenvrij Ja
Hoogte 81 mm
Inbouwbreedte 71 mm
Inbouwhoogte 56 mm
Kleur Titanium
Kwaliteitsklasse Aluminium
Materiaal Kunststof
Met klapdeksel Nee
Montagerichting Horizontaal
Oppervlaktebescherming Geanodiseerd/geëloxeerd
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7006
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen