false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Berker B.7 Afdekraam 5V Aluminium IP20 10156424

Product type: 10156424
Lev. nr.: 10156424
Artikelnr: 2850047588
EAN nr: 4011334376750

Productomschrijving
Uw prijs
€ 75,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 107102
CBS nummer 70200080
UNSPSC nummer 39121500
Afdekraam schakelmateriaal
Afdekraam schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal eenheden 5
Aantal eenheden horizontaal 5
Aantal eenheden verticaal 5
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 0
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 0
Aantal schakelaarinzetstukken 5
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Klembevestiging
Breedte 90.7 mm
Diepte 9.5 mm
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Halogeenvrij Ja
Hoogte 365.1 mm
Inbouwbreedte 52 mm
Inbouwhoogte 52 mm
Kleur Aluminium
Kwaliteitsklasse Duroplast
Materiaal Kunststof
Met klapdeksel Nee
Met montageraam Nee
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Oppervlaktebescherming Metallic
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9006
Slagvastheid IK02
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen