false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation
Winter Efteling artikel

Bticino Livinglight Afdekraam 1V Aluminium IP20 BTLNA4804TE

Product type: BTLNA4804TE
Lev. nr.: BTLNA4804TE
Artikelnr: 2700352789
EAN nr: 8005543424704

Productomschrijving
Uw prijs
€ 10,28 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Afdekraam schakelmateriaal
Afdekraam schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal eenheden 1
Aantal eenheden horizontaal 4
Aantal eenheden verticaal 4
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 4
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 4
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Klembevestiging
Breedte 142 mm
Diepte 9.2 mm
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Halogeenvrij Ja
Hoogte 86 mm
Kleur Aluminium
Met klapdeksel Nee
Montagerichting Horizontaal en verticaal
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 7040
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen