false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Merten M-ELEGANCE Afdekraam 2V Aluminium IP20 MTN406260

Product type: MTN406260
Lev. nr.: MTN406260
Artikelnr: 2850068071
EAN nr: 3606485110882

Productomschrijving
Uw prijs
€ 14,45 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Afdekraam schakelmateriaal
Afdekraam schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal eenheden 2
Aantal eenheden horizontaal 2
Aantal eenheden verticaal 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Klem-/schroefbevestiging
Breedte 90 mm
Diameter boring (gaten) 60 mm
Diepte 10.1 mm
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Ja
Geschikt voor wandgoot Ja
Halogeenvrij Ja
Hoogte 161.2 mm
Kleur Aluminium
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met klapdeksel Nee
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Oppervlaktebescherming Gelakt
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Nee
Uitvoering oppervlakte Mat

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen