false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Merten M-ELEGANCE Afdekraam 2V Zwart IP20 MTN404203

Product type: MTN404203
Lev. nr.: MTN404203
Artikelnr: 2850046621
EAN nr: 3606485111445

Productomschrijving
Uw prijs
€ 59,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102201
CBS nummer 70139900
UNSPSC nummer 39121500
Afdekraam schakelmateriaal
Afdekraam schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal eenheden 2
Aantal eenheden horizontaal 2
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 0
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 0
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bevestigingswijze Klem-/schroefbevestiging
Breedte 90 mm
Diameter boring (gaten) 60 mm
Diepte 10.1 mm
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Ja
Geschikt voor wandgoot Ja
Halogeenvrij Ja
Hoogte 161.2 mm
Inbouwbreedte 55 mm
Inbouwhoogte 55 mm
Kleur Zwart
Kwaliteitsklasse Echt glas
Materiaal Glas
Met klapdeksel Nee
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Transparant Ja
Uitvoering oppervlakte Glanzend

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen