text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Pinksteren
Op maandag 5 juni 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren. Bestellingen geplaatst op vrijdag 2 juni 2017 voor 20:00 uur worden op dinsdag 6 juni 2017 geleverd. Klik hier voor de leverdagen rondom de feestdagen

Astro GUT15D/GUZ40 Kabelkeur

Merk ASTRO
Product type: GUT15D
Lev. Nr.: 140812
Artikelnummer: 2700160426
EAN nummer: 4026187411558
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 11,90 / STK
STK
Min: 1 / STK
Product details
Antennecontactdoos
Antennecontactdoos
Feature Feature details
Geschikt voor kabelmodem Ja
UItvoering Einddoos
Doorgangsdemping bij 2150 MHz 0dB
Doorgangsdemping bij 860 MHz 0.6dB
Frequentie 5 - 862MHz
Aantal outputs 2
Aansluitdemping bij 860 MHz 0.6dB
Met afdekking Ja
Voeding op afstand mogelijk Nee
Aansluitdemping bij 2150 MHz 0dB

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.