false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hirschmann antennecontactdoos Rijgdoos 2v 940107001

Product type: GEDU 15
Lev. nr.: 940107001
Artikelnr: 2700862547
EAN nr: 4045824002744

Productomschrijving
Uw prijs
€ 18,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 145001
CBS nummer 85366910
UNSPSC nummer 39121500
Antennecontactdoos
Antennecontactdoos
Feature Feature details
Aansluitdemping bij 2150 MHz 15 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz 15 dB
Aantal outputs 2
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Doorgangsdemping bij 2150 MHz 1.5 dB
Doorgangsdemping bij 860 MHz 1 dB
Frequentie 5 - 2500 MHz
Geschikt voor kabelmodem Nee
Halogeenvrij Nee
Materiaal Metaal
Montagewijze Inbouwinstallatie
Uitvoering Rijgdoos
Uitvoering oppervlakte Niet van toepassing
Uitvoeringsvorm afdekking Geen
Voeding op afstand mogelijk Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen